missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Bouteilles en polyéthylène téréphtalate pour l'échantillonnage de l'eau

Code produit 30158509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
0,055 gal
Conditionnement:
216 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) unitSize
30158509 0,055 gal 216 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30158509 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1131041
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Bouteilles pour l'échantillonnage de l'eau, 250 mL. Matériau en polyéthylène téréphtalate sans thiosulfate. Stérile, transparent et doté d'une large neck.

  • Bouteilles pour l'échantillonnage de l'eau
  • 250 ml
  • PET
  • Sans thiosulfate de sodium
  • Transparente
  • Stérile
  • Col large

Spécification

Capacité (métrique) 250 mL
Capacité (impériale) 0,055 gal
Couleur Concluant
Matériau TEP
Stérilité Stériles
Closure Included Oui
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré
Fit for Purpose Stériles
Type de produit Flacon
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.