missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, connecteurs mâles, raccords pour tuyau avec filetage externe

Code produit 10408641 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre du filetage:
0,25 in NPT
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage unitSize
10408641 0,25 in NPT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10408641 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 87701042
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide. Les coupleurs rapides Buerkle™ sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients et plus encore.

  • En polyoxyméthylène
  • Débit maximal possible
  • Utilisation facile à une main
  • Le joint torique sûr garantit l’étanchéité des coupleurs
  • Pression de service du polyoxyméthylène à 20 °C : jusqu'à 10 bar, température de fonctionnement de −40° à +80 °C
  • Les coupleurs se connectent simplement les uns aux autres, se clipsant automatiquement et ouvrant les soupapes
  • Lors de la déconnexion, les soupapes sont scellées automatiquement, aucune fuite ne se produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Sans vanne
Matériau POM
Longueur totale (métrique) 32 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité d’emballage 1
Diamètre du filetage 0,25 in NPT
Largeur (métrique) 6.4 mm
Comprend Connexions mâles, raccords pour tuyau avec filetage externe
Pression maximale 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Type de produit Coupleur rapide
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.