missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkert™ Électrovanne en polypropylène/EPDM
Description
Électrovanne pour liquide agressif, corrosif et ultra pur
• Electrovanne polypropylène, inox, PVDF ou PTFE
• Corps PTFE recommandé pour liquide corrosif et ultra pur
• Système magnétique isolé par membrane haute résistance
• Applications: pour liquide agressif, corrosif ou ultra pur
• Fonctions disponibles: 2/2 NF, 2/2 NO et 3/2 U universel. construction: système magnétique isolé du liquide par membrane de séparation
• Polypropylène PP, joint EPDM
• Inox, joint Viton
• PVDF, joint FFKM ou Viton
• ETFE, joint FFKM ou PTFE.Raccord taraudé Gaz (BSP), 1/428 F, ou M5
• Connecteur électronique DIN
• Pression: 0 à 24 bar, utilisable sans pression différentielle
• Température maximale: 70°Célectrovanne polypropylène/EPDM
• Electrovanne 3/2U température max. 70°C
• Electrovanne polypropylène, inox, PVDF ou PTFE
• Corps PTFE recommandé pour liquide corrosif et ultra pur
• Système magnétique isolé par membrane haute résistance
• Applications: pour liquide agressif, corrosif ou ultra pur
• Fonctions disponibles: 2/2 NF, 2/2 NO et 3/2 U universel. construction: système magnétique isolé du liquide par membrane de séparation
• Polypropylène PP, joint EPDM
• Inox, joint Viton
• PVDF, joint FFKM ou Viton
• ETFE, joint FFKM ou PTFE.Raccord taraudé Gaz (BSP), 1/428 F, ou M5
• Connecteur électronique DIN
• Pression: 0 à 24 bar, utilisable sans pression différentielle
• Température maximale: 70°Célectrovanne polypropylène/EPDM
• Electrovanne 3/2U température max. 70°C
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour liquides agressifs, corrosifs ou ultra purs |
| Matériau | Polypropylène, EPDM |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Électrovanne |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?