missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec prise conforme à la norme Namur Ne 28 Pour message d’erreur combiné, pour Ctc256

Code produit 16344777 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
24 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
16344777 24 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16344777 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur CTC256H6

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Prise 3 broches

Contact sans potentiel 24 V - 1A pour report des signaux d'alarme

Spécification

À utiliser avec (équipement) Modèles VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108
Type Contact sans potentiel
Tension 24 V
Ampérage 2 A
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.