missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes en polyester prédécoupées pour BradyJet J4000 et J5000

Code produit 17469182
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Largeur (métrique):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Répétition verticale (métrique):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Répétition verticale (métrique) unitSize
17469182 104,9 mm 155 mm 161,93 mm 1 pièce
17449192 55,1 mm 85,1 mm 92,08 mm 1 pièce
17439192 74,9 mm 110 mm 117,48 mm 1 pièce
17499192 177,8 mm 254 mm 266,70 mm 1 pièce
17409202 210 mm 155 mm 222,25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17469182 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 148654
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le ruban B-2569 est idéal pour les étiquettes d’installations intérieures, y compris les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les marqueurs de tuyaux, les étiquettes d’équipement et les étiquettes visuelles sur le lieu de travail sur les surfaces li

  • La couche de finition spéciale améliore les couleurs et l’apparence des étiquettes
  • Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
  • La couche de finition protège l’impression des frottements et des conditions difficiles
  • Étiquettes réceptives aux jets d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J4000 ou J5000
  • Une cartouche d’encre est nécessaire pour imprimer sur ce matériau

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester (compatible avec l'impression jet d'encre)
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des appareils électriques, identification des communications relatives aux dangers, marquage des entrepôts
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes couleur BradyJet J4000 et J5000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 200 étiquettes/rouleau
Quantité 200 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,0047 in
Épaisseur (métrique) 0,11 mm
Répétition verticale (métrique) 161,93 mm
Dimensions (L x l) 154.94 x 104.9 mm
Longueur (impériale) 6,1 in
Largeur (impériale) 4,13 in
Largeur (métrique) 155 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 154,9 mm
Hauteur (impériale) 6,1 in
Hauteur (métrique) 104,9 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 104,9 mm
Alternate Part Number J50-262-2569
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.