missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes en vinyle prédécoupées pour BradyJet J4000 et J5000

Code produit p-7225710
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Répétition verticale (métrique):
92,1 mm
117,5 mm
162 mm
222,3 mm
266,7 mm
Largeur (métrique):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Répétition verticale (métrique) Largeur (métrique) unitSize
17499182 55,1 mm 92,1 mm 85,1 mm 1 pièce
17429192 74,9 mm 117,5 mm 110 mm 1 pièce
17439182 104,9 mm 162 mm 155 mm 1 pièce
17419192 177,8 mm 266,7 mm 254 mm 1 pièce
17469192 210 mm 222,3 mm 155 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17499182 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 148657
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le ruban B-2569 est idéal pour les étiquettes d’installations intérieures, y compris les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les marqueurs de tuyaux, les étiquettes d’équipement et les étiquettes visuelles sur le lieu de travail sur les surfaces li

  • La couche de finition spéciale améliore les couleurs et l’apparence des étiquettes
  • Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
  • La couche de finition protège l’impression des frottements et des conditions difficiles
  • Étiquettes réceptives aux jets d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J4000 ou J5000
  • Une cartouche d’encre est nécessaire pour imprimer sur ce matériau

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle (compatible avec l'impression jet d'encre)
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des appareils électriques, identification des communications relatives aux dangers, marquage des entrepôts
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes couleur BradyJet J4000 et J5000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 340 étiquettes/rouleau
Quantité 340 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,0053 in
Épaisseur (métrique) 0,14 mm
Répétition verticale (métrique) 92,1 mm
Dimensions (L x l) 85.09 x 55.12 mm
Longueur (impériale) 3,35 in
Largeur (impériale) 2,17 in
Largeur (métrique) 85,1 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 85,1 mm
Hauteur (impériale) 3,35 in
Hauteur (métrique) 55,1 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 55,1 mm
Alternate Part Number J50-260-2595
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.