missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquette pour imprimante

Code produit 11707294
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc / transparent
Bleu, Transparent
Gris
Jaune, Transparent
Rouge, Transparent
Vert, Transparent
Violet, Transparent
blanc, Transparent
Hauteur (métrique):
9,53 mm
12,7 mm
19 mm
19,25 mm
25,4 mm
25,40 mm
38,1 mm
50,8 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Conditionnement:
1 BX
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) unitSize
11707294 Violet, Transparent 38,1 mm 1 BX
11747284 blanc, Transparent 19 mm 1 BX
11757114 Gris 19,25 mm 1 BX
11701765 blanc, Transparent 38,1 mm 1 BX
11797284 Bleu, Transparent 38,1 mm 1 BX
11731835 blanc, Transparent 19 mm 1 BX
11757104 Jaune, Transparent 9,53 mm 1 BX
11737124 Jaune, Transparent 63,5 mm 1 BX
11757284 blanc, Transparent 38,1 mm 1 BX
11711765 blanc, Transparent 101,6 mm 1 BX
11761805 Blanc / transparent 63,5 mm 1 BX
11791715 blanc, Transparent 152,4 mm 1 BX
11771805 blanc, Transparent 38,1 mm 1 BX
11717294 Rouge, Transparent 50,8 mm 1 BX
11737114 blanc, Transparent 101,6 mm 1 BX
11767284 Jaune, Transparent 25,40 mm 1 BX
11781745 blanc, Transparent 25,4 mm 1 BX
11701725 blanc, Transparent 12,7 mm 1 BX
11737294 Vert, Transparent 38,1 mm 1 BX
11747114 blanc, Transparent 25,4 mm 1 BX
11797274 Jaune, Transparent 25,4 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11707294 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 114965

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL
Description Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Violet, Transparent
Finition Mat
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
À utiliser avec (application) Communication voix et données, marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 250/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (métrique) 19 x 38,10 mm (l x H)
Plage de températures (métrique) -40°C to +70°C
Épaisseur (métrique) 0,025 mm
Répétition verticale (métrique) 22,23 mm
Calibre de fil 7 à 0 AWG
Hauteur (métrique) 38,1 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 12,70 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.