missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Adaptateur à vide PTFE GL
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −15° et +200°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Autoclavable à 121°C
- Adapté au vide
- Insertion avec joint torique en FKM pour un montage sécurisé des entonnoirs à filtre standard en verre ou en plastique sur les flacons avec filetage GL 45
- Connecteur latéral de tuyau à 2 étapes en PTFE pour le raccordement à une pompe à vide au moyen d’un tuyau approprié
- Pour un diamètre maximal de sortie de l’entonnoir de 22 mm
- Connecteurs de flexible, dia. ext.1 à 9 mm, dia. ext.2 à 12 mm
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Conformité FDA |
| Couleur | blanc |
| Description | Pour sortie d’entonnoir d’un diamètre max. de 22 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons avec filetage GL 45 |
| Matériau | PTFE |
| Température (métrique) Max | 200°C |
| Type | Adaptateur à vide |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?