missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Pure Chromatography Collection Racks

Código de producto. 18847387 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Glass Tubes (12 x 75 mm)
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. À utiliser avec (équipement) Tamaño de la unidad
18847387 Glass Tubes (12 x 75 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18847387 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11066672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.57€
    571.00€ / 1 pièces
    Économisez 81.57€
    12% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Pure Chromatography Instruments are compact, ensure safety on the highest level, and are easy to use for any application. Pure racks offer a convenient way to store glass tubes or squared bottles.

  • Pure chromatography system racks
  • For glass tubes or squared bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Type Test Tube Rack
À utiliser avec (application) Storing Glass Tubes or Squared Bottles
À utiliser avec (équipement) Glass Tubes (12 x 75 mm)
Gamme de produits Pure Chromatography
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.