missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microbiologics™ Préparations de microorganismes QA / QC dans KWIK-STIK™ Plus
Description
Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée: KWIK-STIK PLUS par 5 écouvillons
• Garantie ATCC™ avec seulement 2 passages pour une authenticité de souche optimale
• Méthode par écouvillon
• Destinée notamment aux procédures pharmacopées exigeant un nombre de passage ATCC™ limité à 2
• Plus pratique grâce au certificat d'analyse autocollant
• Certificat
• Traçabilité et identification de chaque écouvillon par une double étiquette autocollante détachable
• Certificat autocollant avec empreinte sur l'emballage métallique
• Utilisation
• Chaque écouvillon est prêt à l'emploi et
• Un disque de la souche lyophilisée
• Une ampoule de 0,5mL de diluant d'hydratation
• Conditionnement
• Coffret de 5 écouvillons sous emballage individuel et présentés en boîte métallique très résistant
• KWIK-STIK Plus
• Le coffret
• Inclus avec:
• Garantie ATCC™ avec seulement 2 passages pour une authenticité de souche optimale
• Méthode par écouvillon
• Destinée notamment aux procédures pharmacopées exigeant un nombre de passage ATCC™ limité à 2
• Plus pratique grâce au certificat d'analyse autocollant
• Certificat
• Traçabilité et identification de chaque écouvillon par une double étiquette autocollante détachable
• Certificat autocollant avec empreinte sur l'emballage métallique
• Utilisation
• Chaque écouvillon est prêt à l'emploi et
• Un disque de la souche lyophilisée
• Une ampoule de 0,5mL de diluant d'hydratation
• Conditionnement
• Coffret de 5 écouvillons sous emballage individuel et présentés en boîte métallique très résistant
• KWIK-STIK Plus
• Le coffret
• Inclus avec:
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.
‡
Biotype G
Spécification
Spécification
| ATCC® | 19615 |
| Niveau de sécurité biologique | 2 |
| Format | KWIK-STIK™ Plus |
| Type de produit | KWIK-STIK |
| Type d’emballage | Canister |
| Quantité | 5 units of a single strain |
| Espèces | Streptococcus pyogenes |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?