missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Balance analytique Quintix™

Code produit 15306821 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
1102-1CEU
1102-1CFR
124-1CEU
124-1CFR
2102-1CEU
2102-1CFR
213-1CEU
213-1CFR
224-1CEU
224-1CFR
3102-1CEU
3102-1CFR
313-1CEU
5100-1CEU
5100-1CFR
5101-1CEU
5101-1CFR
5102-1CEU
5102-1CFR
513-1CEU
612-1CEU
612-1CFR
Diamètre (métrique) du bac externe:
90 mm
120 mm
180 mm
Précision affichage:
0,1 mg
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Temps de stabilisation:
1,5 s
1 s
2 s
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Diamètre (métrique) du bac externe Précision affichage Temps de stabilisation unitSize
15306821 5100-1CFR 180 mm 1000 mg 1,5 s 1 unité
15141063 224-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s 1 pièce
15166886 3102-1CFR 180 mm 10 mg 1 s 1 pièce
15111063 313-1CEU 120 mm 1 mg 1 s 1 pièce
15176886 1102-1CFR 180 mm 10 mg 1,5 s 1 pièce
15151063 513-1CEU 120 mm 1 mg 1 s 1 pièce
15106856 5101-1CFR 180 mm 100 mg 1,5 s 1 pièce
15181063 2102-1CEU 180 mm 10 mg 1,5 s 1 pièce
15121073 5100-1CEU 180 mm 1000 mg 1,5 s 1 pièce
15121063 124-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s -
15136856 224-1CFR 90 mm 0,1 mg 2 s 1 pièce
15171063 3102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s 1 pièce
15191063 1102-1CEU 180 mm 10 mg 1,5 s 1 pièce
15156886 2102-1CFR 180 mm 10 mg 1,5 s 1 pièce
15146886 5102-1CFR 180 mm 10 mg 1 s 1 pièce
15126886 213-1CFR 120 mm 1 mg 1 s 1 pièce
15126856 612-1CFR 180 mm 10 mg 1,5 s 1 pièce
15116856 124-1CFR 90 mm 0,1 mg 2 s 1 pièce
15101073 612-1CEU 180 mm 10 mg 1,5 s 1 pièce
15111073 5101-1CEU 180 mm 100 mg 1,5 s 1 pièce
15131063 213-1CEU 120 mm 1 mg 1 s 1 pièce
15161063 5102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15306821 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur QUINTIX51001CFR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Personnalisez cette balance pour un grand nombre de tâches de mesure du poids. La balance analytique Sartorius™ Quintix™ offre une capacité de pesée de 2100 grammes avec une lisibilité des graduations jusqu’à 0,01 gramme.

Le boîtier de base moulé sous pression garantit une pesée stable et reproductible. Le boîtier de ces balances est doté d’une finition résistante aux produits chimiques pour un nettoyage des plus faciles.br /br /Déterminez la densité relative à l’aide de l’application de densité intégrée et du crochet de pesée intégré sous la balance situé derrière la balance.br /br /Format standard avec une variété de programmes d’application intégrés permettant de simplifier les tâches courantes :ulliBasculement entre plusieurs unités de pesée/liliDensité/liliPesée en pourcentage/liliPesée de contrôle/liliMaintien du pic/liliComptage des pièces/liliL’application Mélange vous permet de peser rapidement plusieurs composants d’une formule avec une traçabilité à 100 %/liliAvec l’application Composants, vous pouvez facilement peser les composants d’une formule dans des récipients distincts et obtenir la quantité totale pesée à tout moment/liliL’application Statistiques vous facilite la tâche lorsque vous devez connaître l’écart type et d’autres statistiques sur tout un groupe d’échantillons différents, mais que vous n’avez pas le temps d’effectuer les calculs requis/liliL’application Conversion se charge des calculs lorsque vous devez convertir un poids en utilisant un facteur, par exemple pour calculer le poids par unité de surface/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O
Capacité 5100 g
Type d’affichage Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius
Précision affichage 1000 mg
Plage d’humidité 15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C
Mise à niveau Indicateur de niveau en verre avec bulle d'air pour le centrage
Linéarité 20 mg
Matériau Plastique ABS, aluminium moulé sous pression
Modèle 5100-1CFR
Reproductibilité 500 mg
Dérive en sensibilité ±10 ppm/K entre 10 et 30°C
Temps de stabilisation 1,5 s
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Type Balance analytique
Modes de pesée Pesée, Densité, Pourcentage, Pesée de contrôle, Pic
Dimensions (P x L x H) 360 x 216 x 95 mm
Largeur (métrique) 216 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Profondeur (métrique) 360 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 180 mm
Poids (métrique) 5,2 kg
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Tension 12 - 18 VDC Tension d'entrée
Puissance 2 W
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.