missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Raccord rapide, NW 6,4 mm, raccords mâles, embout de tuyaux et vis
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
Spécification
Spécification
| Description | Pièce mâle, téton avec vissage de tuyau |
| Matériau | POM |
| Longueur totale (métrique) | 43 mm |
| À utiliser avec | Tuyau de 6 x 8 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 1 |
| Largeur (métrique) | 6,4 mm |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 80 °C |
| Type de produit | Coupleur rapide |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?