missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Intermediate-Polarity Deactivated Fused Silica Guard Columns and Transfer Lines

Código de producto. 12995189
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
Type:
Guard Column
Quantité:
1 Ea.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diamètre (métrique) interne Type Quantité
12995189 0,25 mm Guard Column 1 Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12995189 Proveedor Restek™ N.º de proveedor 10043
Expédition estimée: 22-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Most common solvents easily wet and create a uniform film on the tubing surface

  • Wide range of applications
  • Maximum temperature 325°C
  • Diameters greater than 0.10mm tested with Grob test mix to ensure high inertness

Especificaciones

Longueur (métrique) 5 m
Matériau de remplissage Fused Silica
Polarité Intermediate
Quantité 1 Ea.
Diamètre (métrique) 0.37 ±0.04 mm
Type Guard Column
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.