missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Stabilwax™-DB Capillary Columns
Description
- Designed specifically to reduce adsorption and improve response of basic compounds such as alkylamines, diamines, triamines, and nitro-containing heterocycles
- Crossbond™ Carbowax™ technology provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
- Eliminate need for derivatization
- No column priming required
- Tested with a modified Grob test mixture that includes amine compounds
- Include individual test chromatograph
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Triamines Analysis, Alkylamines, Diamines, Triamines, Nitrogen Containing Heterocyclics Analysis |
| Granulométrie | 1 μm |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Polarité | Polaire |
| Revêtement | Silice fondue |
| Phase stationnaire | Stabilwax™-DB |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Amines and other basic compound |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?