missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camlab™ Round Dot Label

Code produit 11731517
Encompass
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9.5 mm
Conditionnement:
5000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11731517 9.5 mm 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11731517 Fournisseur Camlab™ Code fournisseur RTP092

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Étiquette ronde pour bouchon
• Utilisable jusqu'à +80°C
• Vierge, numérotée ou signaux sécurité
• Etiquette adhésive φ 9,5mm en dérouleur pour utilisation sur plastique, bonne résistance chimique
• Assortiment d'étiquettes
• 1000 pastilles de chaque couleur blanche, rouge, mauve et jaune, et 1000 pastilles numérotées de 0 à 9 en répétition
• Utilisable de +5 à +80°C
• Inclus en dérouleur
• Etiquette ronde adhésive microtube
• Température +5°C à +80°C
• Etiquette adhésive φ 9,5mm en dérouleur pour collage sur tout plastique
• Bonne résistance chimique
• 1000 pastilles de chaque:
• Jaune, mauve, rouge et blanche et numérotées de 0 à 9 en répétition sur dérouleur

Spécification

Type de produit Round Dots Label
Diamètre (métrique) 9.5 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.