missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Balance analytique Secura™

Code produit 15640515 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
:
Capacité de pesée de 120 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15640515 Capacité de pesée de 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15640515 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur SECURA1251CFR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Offre des résultats de pesée et une commodité d’exploitation de haute précision avec systèmes de protection intégrés garantissant fiabilité et respect des réglementations.

ulli Finition du boîtier supérieur résistante aux produits chimiques /lili Les pièces en verre du pare-vent sont revêtues pour réduire les influences électrostatiques /lili Verrou anti-vol /lili Trois niveaux de sécurité configurables /lili Capteur de mise à niveau optoélectrique intelligent avec fonction d’alarme et guidage de l’utilisateur interactif /lili Interface mini-USB /lili Écran tactile avec interface utilisateur graphique /lili Balance contrôlée avec certificat d’homologation CE de type D12-09-014 pour la France uniquement /lili Éventail pratique d’accessoires en option /li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Classe de protection IP 43
Capacité 120 g
Durée de mesure 0,2 à 0,4 s
Poids min. de l’échantillon 0,001 g
Temps de stabilisation 6 s
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Hauteur (métrique) de la cuve 218 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 80 mm
Tension 100/240 V
Puissance 4,5 W
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.