missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Disques filtrants biplans série 16

Code produit 16852836
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
30 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
16852836 30 mm 10 pièces
16882826 25 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16852836 Fournisseur Robu™ Code fournisseur 16303
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les disques filtrants Robu™ de la série 16 sont grainés avec précision pour des tolérances serrées et des surfaces planes, ce qui peut être nécessaire dans des circonstances d'installation spécifiques.

  • ISO 4793-80
  • Surfaces planes
  • Rodé cylindrique
  • Les faces sont grainées avec précision à des tolérances serrées et des surfaces planes, ce qui peut être nécessaire dans des circonstances d'installation spécifiques

Spécification

Porosité 16 à 40 μm
Forme Cylindrique
Épaisseur (métrique) 3 ± 0,2 mm
Type Disque de filtre
Diamètre (métrique) 30 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.