missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Pipeteur monocanal Microliter à volume fixe.

Code produit 11827760
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11827760 100 μl 1 pièce
11837760 500 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11827760 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 5 401 100

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Convient pour toutes les marques de pointes jetables et conçu de manière ergonomique. Le pipeteur monocanal Microliter à volume fixe Witeg™ est certifié conforme et peut être utilisé sans fatigue.

  • Monocanal.
  • Volume fixe.
  • Précision : inférieure ou égale à +/- 0,2 %.
  • Répétabilité : inférieure ou égale à +/- 0,5 %.
  • Pointes de pipettes correspondantes : Biohit™, Gilson™, Brand™.

Spécification

À utiliser avec Pipettes jetables
Nombre de canaux 1
Type Pipeteur Microlitre à volume fixe
Volume (métrique) 100 μl
Précision 0,2 ul
Reproductibilité 0,5 ul
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.