missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techsit™ Siège de laboratoire haut PU Smartsit
Description
- Siège et dossier PU, faciles à nettoyer et résistants
- Conception ergonomique et siège et dossier profilés
- 5 ans de garantie.
- Capacité de poids de 150 kg
- Adapté à une salle blanche de classe 5
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Certifications/Conformité | Cleanroom Class 5 |
| Finition | Polyuréthane |
| Matériau de la monture | Acier |
| Hauteur de siège | 590 to 830 mm |
| Garantie | 5 Year |
| Poids (impériale) | 15 kg |
| Type de roue | Glide |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?