missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum Labs™ Feuille de filtration en polyester tissé Spectra/Mesh™

Code produit 15340922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
5 μm
10 μm
15 μm
21 μm
Épaisseur (métrique):
0,55
55 μm
65 μm
70 μm
Zone ouverte:
15%
2%
8%
Conditionnement:
3 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Épaisseur (métrique) Zone ouverte unitSize
15340922 5 μm 65 μm 2% 3 pièces
15350922 10 μm 0,55 2% 3 pièces
15360922 15 μm 55 μm 8% 3 pièces
15370922 21 μm 70 μm 15% 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15340922 Fournisseur Spectrum Labs™ Code fournisseur 146521
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Filtres en polyester légèrement hydrophobe à haute résistance pour applications de laboratoire, industrielles ou pharmaceutiques.

  • Moyennement hydrophobe
  • Bonne résistance aux alcalis et aux matières organiques
  • Résistant aux pH 3 à 13
  • Autoclavable

Spécification

Matériau (membrane) Polyester
Porosité 5 μm
À utiliser avec (application) Laboratoire, industriel, pharmaceutique
Zone ouverte 2%
Épaisseur (métrique) 65 μm
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.