missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Work Surface for 8ft. Protector™Premier™and Protector™XL Hoods
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
SpillStopper work surfaces are dished to contain spills
- Molded from special formulation of corrosion-resistant epoxy resins
- Front edge has large radius to aerodynamically direct airflow into the fume hood
- Pre-drilled holes for venting and plumbing passthroughs are provided
- Some include 6 x 3 in. cupsink cutouts
9500820 and 9500802
Not for use with Protector Solvent Storage Cabinets
Especificaciones
Especificaciones
| À utiliser avec (équipement) | Protector XL Laboratory Hood |
| Type de produit | SpillStopper Work Surface (8 ft.) |
| À utiliser avec (application) | 8 Ft. Protector Premier and Protector XL Hoods |
| Style de coupe | Left and Right Side Cupsink Cutouts |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?