missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Stabilwax™ Capillary Columns
Description
- High thermal stability and inertness
- Crossbond™ Carbowax™ technology provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
- Include individual test chromatogram
FAMEs, Flavors, Acids, Essential oils, Amines, Solvents, Xylene isomers, BTEX
Spécification
Spécification
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Carbowax™ Polymer |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Stabilwax™ |
| Type d’USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des huiles essentielles, Analyse des composés aromatiques, Huiles essentielles, Analyse des solvants, Analyse des isomères du xylène |
| Granulométrie | 0,25 μm |
| Plage de températures | 40°C to 250/260°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?