missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Caisse perforée empilable avec poignées
Description
- Ses dimensions compactes (500 x 400 mm), ses parois et son fond perforés, ainsi que ses poignées assurant une prise en main sûre font de cette caisse un allié indispensable au quotidien.
- Une caisse empilable de qualité professionnelle
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Gris |
| Matériau | PE-HD |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Caisse perforée superposée |
| Dimensions (L x l x H) | 500 x 400 x 330 mm |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Largeur (métrique) | 400 mm |
| Hauteur (métrique) | 330 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?