missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Douille simple en acier inox

Code produit 15912542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1 cm
1,2 cm
Hauteur (métrique):
5 cm
5,4 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique)
15912542 1,2 cm 5 cm
15902542 1 cm 5,4 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15912542 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 2111.12N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.30€
    3.50€ / 1 pièces
    Économisez 2.80€
    44% de réduction
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Une douille en acier inox, avec une finition précise et soignée pour un travail fin et des résultats de meilleure qualité.

  • Sans raccords
  • Avec un bord droit
  • Parfaites pour remplir les moules, les légumes ou les gâteaux creux, les garnitures et la décoration
  • Solides et durables, idéales pour une utilisation intensive
  • Indéformables et robustes, elles peuvent résister à des températures élevées
  • Marquages permanents pour faciliter l’identification de la taille de la douille
  • S’adaptent à tous les types de poches à douille
  • Résiste au lave-vaisselle

Spécification

Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 1,2 cm
À utiliser avec (application) Remplissage de moules, garnitures, décoration
À utiliser avec (équipement) Poches à douille
Hauteur (métrique) 5 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.