missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Douille en acier inoxydable pour Saint Honoré

Code produit 15922542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
15922542 Acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15922542 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 2115.25N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.30€
    3.50€ / 1 pièces
    Économisez 2.80€
    44% de réduction
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Une douille pour Saint Honoré en acier inoxydable, sans raccords, idéale pour la confection du Saint Honoré, de décorations à la crème et de meringue.

  • Robuste et durable, conçue pour une utilisation intensive
  • Indéformables et robustes, elles peuvent résister à des températures élevées
  • S’adapte à tous les types de poches à douille
  • Résiste au lave-vaisselle

Spécification

Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 1,41 cm
À utiliser avec (application) Saint Honoré, décorations à la crème, meringue
À utiliser avec (équipement) Poches à douille
Hauteur (métrique) 5,3 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.