missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Steranios 2 %

Code produit 11764046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 L
5 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11764046 5 l 1 pièce
11794296 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11764046 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 382047

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Désinfectant de qualité supérieure pour dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, équipement d’endoscopie et équipement sensible à la chaleur.

Désinfectant de qualité supérieure :

  • Solution transparente verte.
  • Active contre Helicobacter pylori.
  • Solution à 2 % de glutaraldéhyde tamponnée à pH6 (citrate de sodium).
  • STERANIOS 2 %NG et STERANIOS 2 %ECS contiennent des composés
    limitant et contrôlant l’évaporation du glutaraldéhyde.
  • Grande compatibilité avec tous les types de matériaux.
  • Durée de conservation : 3 ans à compter de la date de production.
  • Peut être utilisé en association avec n’importe quel type de produit de prédésinfectant de nettoyage.

Spécification

Type de produit Steranios 2 %
Composition Solution de glutaraldéhyde (2 %) tamponnée à 6 de pH en présence d’un effet de surface catalyseur, d’un colorant et d’excipients
À utiliser avec (application) Pour les ustensiles et l’équipement d’endoscopie
Volume (métrique) 5 l
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.