missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A&D Instruments Storage Container, 60ml, Glass (10pcs) for SV series
GREENER_CHOICE

Marque:  A&D Instruments AX-SV-38

Storage Container, 60ml, Glass (10pcs) for SV series

Code produit. 16610972

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.97€
    129.24€ / 1 pièces
    Économisez 22.73€
    14% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 05-06-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.