missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camlab™ Strip Labels

Code produit 11722108
Encompass
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
13 m x 24 mm
6 m x 20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2016 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11722108 6 m x 20 mm 1000 pièces
11751517 13 m x 24 mm 2016 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11722108 Fournisseur Camlab™ Code fournisseur RTP096

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Étiquette autocollante
• Indéchirable pour un arrachement facile
• Marquage au stylo à bille ou crayon à papier
• Etiquette
• Inclus en distributeur de 1000 étiquettes prédécoupées. en dérouleur
• Etiquette rose 20 x 6mm
• Le lot
• Inclus en dérouleur
• Pour congélateur -86°C
• Pour microtube, tube eppendorf et chromatographie
• Marquage au stylo à bille, crayon de papier, feutre…
• Livrée en distributeur de 1000 étiquettes prédécoupées
• Etiquette adhésive -86°C à +100°C
• Indéchirable, décollement facile
• Marquage au stylo à bille, crayon de papier, feutre..
• Etiquette 20 x 6mm
• Inclus par 1000 étiquettes prédécoupées en dérouleur. en dérouleur

Spécification

Type de produit Strips Label
Dimensions (L x l) 6 m x 20 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.