missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camlab™ Strip Labels

Code produit 11751517
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
13 m x 24 mm
6 m x 20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2016 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11751517 13 m x 24 mm 2016 pièces
11722108 6 m x 20 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11751517 Fournisseur Camlab™ Code fournisseur 1158137

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Self adhesive, smear resistant with a high degree of chemical resistance
  • Available as Hi-Low strips and Hi-Low labels
  • Both types suitable for use between -85°C to 100°C
  • Designed for use with thermal transfer and laser printers
  • Hand feeding recommended

Spécification

Type de produit Strips Label
Dimensions (L x l) 13 m x 24 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.