missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios Désinfection nettoyante Surfa Safe™ Premium

Artikelnummer. 15335432
Ansicht ändern
Click to view available options
Volume (métrique):
750 mL
missing translation for 'unitSize':
9L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) missing translation for 'unitSize'
15335432 750 mL 9L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15335432 missing translation for 'mfr' Laboratoires Anios missing translation for 'supplierNo' 2419326
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Mousse détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des structures externes du matériel et des dispositifs médicaux non submersibles et non invasifs.

Mousse désinfectante détergente pour surfaces et dispositifs médicaux :

  • Nettoie et désinfecte en une seule opération
  • Sans CMR, sans alcool, sans parfum ni colorant
  • Antimicrobien à large spectre et temps de contact optimisé
  • Distributeur de mousse compact pour limiter la formation d'aérosols et
    composants volatils (750 ml)
  • Sa formule assure la compatibilité avec une large gamme de matériaux.
    y compris les polymères (par exemple : polycarbonate, plexiglas...)
  • Mousse dense pour une meilleure adhérence en surface (750 ml)
  • Les surfaces sèchent rapidement, sans laisser de traces
  • Biocide de type 4 utilisable sur les surfaces qui entrent en contact avec le sol.
    contact avec les produits alimentaires, suivi d'un rinçage
  • Profil écotoxicologique amélioré : GES*
    émissions réduites de 7 % par rapport à un produit similaire
  • pH : 6 ±0,5

Specifications

Volume (métrique) 750 mL
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.