missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios Désinfection nettoyante Surfa Safe™ Premium

Code produit 15387753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
750 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
15387753 750 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15387753 Fournisseur Laboratoires Anios Code fournisseur 2419326
Quantité Prix
1 44.45€ / 1 pièces
12 42.20€ / 1 pièces
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mousse détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des structures externes du matériel et des dispositifs médicaux non submersibles et non invasifs.

Mousse désinfectante détergente pour surfaces et dispositifs médicaux :

  • Nettoie et désinfecte en une seule opération
  • Sans CMR, sans alcool, sans parfum ni colorant
  • Antimicrobien à large spectre et temps de contact optimisé
  • Distributeur de mousse compact pour limiter la formation d'aérosols et
    composants volatils (750 ml)
  • Sa formule assure la compatibilité avec une large gamme de matériaux.
    y compris les polymères (par exemple : polycarbonate, plexiglas...)
  • Mousse dense pour une meilleure adhérence en surface (750 ml)
  • Les surfaces sèchent rapidement, sans laisser de traces
  • Biocide de type 4 utilisable sur les surfaces qui entrent en contact avec le sol.
    contact avec les produits alimentaires, suivi d'un rinçage
  • Profil écotoxicologique amélioré : GES*
    émissions réduites de 7 % par rapport à un produit similaire
  • pH : 6 ±0,5

Spécification

Volume (métrique) 750 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.