missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Lingettes désinfectantes synthétiques zéro déchet Box™

Code produit 17895855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17895855 Moyen 1 pièce
17885965 Petit 1 pièce
17815865 Grand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17895855 Fournisseur Terracycle™ Code fournisseur CS175MFR
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recyclez les lingettes désinfectantes synthétiques grâce à ce système de boîte zéro déchet. La Zero Waste Box comprend la signalétique, une doublure intégrée, l'expédition aller-retour jusqu'à votre adresse et le traitement des matériaux.

Ce que vous pouvez recycler :

  • Lingettes désinfectantes synthétiques

Cette boîte n'accepte pas :

  • Lingettes d'emballage
  • Autres produits de nettoyage
  • Lingettes désinfectantes naturelles

Spécification

Capacité (métrique) 15 kg
Capacité (impériale) 33 lb.
Couleur Beige, Vert, Rouge, Blanc
Dimensions (L x l x H) 30.5 x 30.5 x 84 cm
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de déchets
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.