Learn More
Description
Le T 18 mini digital est un instrument de dispersion économique et performant avec une large plage de vitesses de 3000 à 25 000 tr/min pour des volumes de travail allant jusqu'à 1,5 L (H2O ). Il permet à l'utilisateur de travailler à des vitesses circonférentielles élevées même avec des rotors de petit diamètre. La conception compacte de ce disperseur permet son utilisation même dans les espaces les plus restreints. Un grand écran TFT assure une lisibilité facile à plus grande distance, même depuis l'extérieur d'une hotte aspirante. Cette configuration est parfaitement adaptée aux applications simples d'homogénéisation d'échantillons à faible viscosité. La solution numérique T 18 mini offre une solution de démarrage complète pour commencer votre parcours d'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support pour les exigences d'homogénéisation de base, avec une taille compacte et des fonctionnalités intelligentes.
Inclus à la livraison- T 18 mini numérique ULTRA-TURRAX™
- Outil de dispersion S 18 N - 19 G
- Support d'assiette R 1826
- R 182 Boss serre-tête
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ensemble d'homogénéisateur |
| Vitesse | ≤460 tr/min |
| Tension | 220/240 V |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel |
| Type de prise | UK |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.