Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 9 mm - Gamme de routine
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez des bouchons à vis de 9 mm Thermo Scientific™ comme bouchons pour nos flacons à bouchon à visser en verre de 9 mm - Gamme de routine. Ces flacons et bouchons d’échantillonnage automatique offrent des performances optimales dans les applications standard et les analyses à débit élevé. Ils facilitent les manipulations et présentent une haute compatibilité avec les solvants pour les applications HPLC et GC courantes, notamment :
- Applications chromatographiques alignées sur toutes les pharmacopées
- Faible risque de contamination, de dégradation et d’adsorption
- Concentrations standards
- Ajustement parfait de l’échantillonneur automatique
- Analyse à débit élevé
- Bouchon à vis de 9mm
- Septa en PTFE/silicone pré-fendus fixés
- les septa mesurent 1,0 mm d’épaisseur
- 55° de dureté Shore A
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Polypropylene, PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Single-use |
| Modèle | Screw |
| Taille du bouchon | 9 mm |
| À utiliser avec (équipement) | 9 mm Screw Top Vials (Routine Range) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.