missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonoco™ ThermoSafe Certis™ Boîte d'expédition dorée avec emballage universel

Code produit 17902711
Change view
Click to view available options
Durée:
78 h
Matériau:
Polyuréthane
Charge:
40 lb
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée Matériau Charge unitSize
17902711 78 h Polyuréthane 40 lb 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17902711 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur CRUG3XP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Convient à une large gamme de produits thermosensibles

Avec une conception flexible et flexible, ces boîtes d’expédition peuvent s’ajuster pour répondre aux exigences des clients en matière de contrôle de la température, de durées d’expédition et de tailles de charge. ThermoPhase™ Réalisé par PureTemp™ La technologie à changement de phase sans pégylé permet un contrôle strict de la température, un emballage facile, une plus grande efficacité et des emballages plus petits et plus légers. Trois options de conditionnement comprennent la protection de la température saisonnière et toute l’année.

  • Le choix de deux profils de température ambiante (ISCgold™ et formulaire de consentement ISCsilver™)
  • Souvent modifié pour s’aligner sur les spécifications du produit
  • Pour la commodité
  • Réduction des frais d’expédition et du temps de transit vers le marché

Certis Or :

  • ISCgold profil de température ambiante pour répondre aux extrêmes de température pendant le transport pour les produits médicamenteux ;
  • Durées de trois à cinq jours
  • Paquet universel

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Applications Accepte une large gamme de produits sensibles à la température
Couleur Or
Durée 78 h
Charge 40 lb
Matériau Polyuréthane
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.