missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Chromatographe en phase gazeuse TRACE™ 1600
GREENER_CHOICE

Code produit 17861810 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
TRACE™ 1600
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Conditionnement
17861810 TRACE™ 1600 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17861810 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur MI1480000001
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Améliorez l’efficacité et la rentabilité de votre laboratoire en rationalisant l’adoption et en optimisant la disponibilité de votre instrument grâce au chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific™ TRACE™ série 1600.

Optimisez l’efficacité opérationnelle et la rentabilité de votre laboratoire avec le chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific™ TRACE™ 1600 et son concept modulaire unique pour une utilisation optimale des instruments. Le chromatographe en phase gazeuse TRACE 1610 est conçu pour améliorer l’expérience de flux de travaux pour les nouveaux utilisateurs comme pour les experts grâce à son écran tactile multifonction avancé avec surveillance de l’état de santé de l’instrument et ses vidéos explicatives. Le chromatographe en phase gazeuse TRACE 1600 est conçu pour minimiser les interactions avec l’instrument, en limitant les manipulations locales à l’essentiel et permettant un contrôle complet de l’instrument via le système de données chromatographiques.

Consultez les caractéristiques du Trace série 1600 Quel chromatographe en phase gazeuse répond à vos besoins ? ∣ Présentation du produit ∣ Construisez votre système de chromatographie en phase gazeuse

Découvrez l’efficacité d’un système de GC toujours prêt à l’emploi.


Le chromatographe en phase gazeuse TRACE 1600 offre les avantages suivants :


Optimisation du temps de productivité des instruments

  • Gardez votre système de GC opérationnel même lorsqu’un nettoyage plus approfondi est nécessaire, grâce aux capacités de maintenance hors ligne des modules d’injecteur et de détection iConnect
  • Optimisez l’utilisation des instruments de GC dans votre laboratoire et évitez d’avoir des systèmes inactifs grâce à des modules d’injecteur et de détection iConnect interchangeables
  • Évitez les temps d’arrêt non planifiés grâce à des alertes sur l’usage des consommables
  • Réduisez la durée de cycle et minimisez la contamination du système grâce à des capacités de post-rinçage intégrées
  • Étendez les opérations ne nécessitant aucune surveillance grâce à une gamme complète de produits d’automatisation de l’échantillonnage

Opérations simplifiées pour une adoption rapide

  • Simplifiez l’utilisation grâce à des vidéos explicatives directement disponibles sur l’interface à écran tactile locale
  • Adaptez facilement la configuration du système de GC à vos besoins en quelques minutes, sans outils spéciaux ni formation, grâce aux modules d’injecteur et de détection iConnect, également disponibles à l’achat en ligne et à la livraison en un jour
  • Simplifiez les opérations de dépannage grâce au remplacement rapide des modules d’injecteur et de détection iConnect sans avoir à faire venir un technicien
  • Accélérez l’installation de la colonne capillaire en toute sécurité grâce aux connecteurs de verrouillage de colonne sans outils Thermo Scientific™ EZ

Faible coût de possession

  • Réduisez vos coûts d’exploitation grâce à un système de GC qui permet l’utilisation de consommables standard
  • Réduisez votre consommation d’énergie grâce à sa faible masse thermique et à un démarrage rapide
  • Réduisez votre consommation de gaz vecteur hélium ou hydrogène lors du fonctionnement avec un injecteur SSL

Spécification

Type de produit Gas Chromatograph
Durée de refroidissement 450°C à 50°C en moins de 4 minutes
Temps de chauffage Max. 125°C/min
Gamme de températures Température ambiante de +3°C à 450°C (option cryogénique pour un fonctionnement à une température inférieure à la température ambiante)
Tension 230 V
Certifications/Conformité Conforme aux normes de sécurité conformément à la Directive 2006/42/CE relative aux machines et à la Directive 2006/95/CE relative aux équipements basse tension. Conforme aux réglementations sur la compatibilité électromagnétique (CEM) et les perturbations radioélectriques (RFI) de la directive 2004/108/CE.
Type d’entrée Jusqu’à 2 : SSL, PTV, SSL-BKF, PTV-BKF, COC, GSV
Type de détecteur Jusqu’à 2 : FID, TCD, ECD, NPD, FPD, PDD
Dimensions (L x l x H) 45 × 44 × 67 cm (17,7 x 17,3 x 26,4 po) (H × L × P)
Quantité Each
Modèle TRACE™ 1600
ACT Label Yes
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.