missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LABPLAS Écriture Twirl'Em

Code produit 17900225
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Épaisseur (métrique):
63,5 μm
63,5 μm
76,2 μm
76,2 μm
101,6μ m
Conditionnement:
1000 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (métrique) unitSize
17900225 114 x 191 mm 63,5 μm 1000 pièces
17970275 89 x 140 mm 76,2 μm 1000 pièces
17990105 89 x 178 mm 76,2 μm 1000 pièces
17960135 114 x 305 mm 63,5 μm 1000 pièces
17960275 114 x 381 mm 63,5 μm 1000 pièces
17940155 140 x 229 mm 101,6μ m 1000 pièces
17960295 114 x 229 mm 63,5 μm 1000 pièces
17920115 178 x 305 mm 101,6μ m 1000 pièces
17910225 140 x 305 mm 76,2 μm 1000 pièces
17930145 140 x 381 mm 76,2 μm 1000 pièces
17920185 140 x 229 mm 76,2 μm 1000 pièces
17920155 178 x 305 mm 76,2 μm 1000 pièces
17920205 178 x 381 mm 76,2 μm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17900225 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur EPR4575
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sac de prélèvement stérile avec zone d'écriture pour un étiquetage facile.

  • Écriture Twirl'Em
  • languettes de sécurité
  • Clair, avec une zone d'écriture pour un étiquetage facile
  • Fermeture avec 1 fil rond et 1 fil plat
  • Disponibles en plusieurs tailles

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent avec bloc blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Dimensions (L x l) 114 x 191 mm
Longueur (impériale) 4,5 in
Largeur (impériale) 7,5 in
Type de produit Sachet d’échantillonnage
Longueur (métrique) 114 mm
Largeur (métrique) 191 mm
Épaisseur (métrique) 63,5 μm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.