missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Huile de pompe à palettes de type B

Code produit 11834431 Tous les produits Vacuubrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 L
200 L
Conditionnement:
1 pièce
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11834431 20 L 20L
11949691 200 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11834431 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20687012

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Cette huile de pompe à vide présente d’excellentes caractéristiques de viscosité.Sa bonne résistance chimique, sa faible pression de vapeur ainsi que sa meilleure stabilité lors du pompage d’oxydants tels que les vapeurs acides et alcalines la rendent supérieure par rapport aux huiles minérales standard.Cette huile est utilisée pour le premier remplissage des pompes de série RE / RZ / RC

  • Basse pression de vapeur, même à des températures élevées
  • excellentes propriétés de lubrification
  • Faible reflux d’huile
  • Excellente résistance au vieillissement
  • Résistante à la décomposition
  • Oxydation minimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Huile pour pompe à palettes B
Conditionnement Boîte
Pression < 1 x 10-3 mbar
Quantité 1 de chaque
Viscosité 94 mm2/s
Volume (métrique) 20 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.