missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Microbilles MN de type C (en vrac)

Code produit 16392018
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 g
Conditionnement:
200g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16392018 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16392018 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740813.B.250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

1 mm de corindon ; pour l'homogénéisation des levures et des champignons

  • Peuventt être utilisées avec des broyeurs à billes communs
  • Pour une homogénéisation optimale des échantillons difficiles à lyser

Spécification

Type de microbilles Microbilles en corindon
Couleur Blanc
Contenu et stockage 15°C à 25°C
Description Corindon de 1 mm pour l’homogénéisation des levures et des champignons
Diamètre (métrique) 1 mm
Type d’échantillon Levure, Champignons
Formule Corindon
À utiliser avec (équipement) porte-tube à microbille MN ou broyeurs à microbille courants
À utiliser avec (application) Perturbation des échantillons, homogénéisation des échantillons
Type d’acide nucléique ADN/ARN
Type d’emballage Bulk
Type de produit Microbilles MN de type C
Quantité 200 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions 1 mm
Cible Accessoires
Technique Agitation de microbilles
Forme Microbilles en corindon
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.