Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneurs automatiques pour plaques à puits à séparation rapide UltiMate™ WPS-3000RS / TRS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réduisez le délai de gradient et le volume de colonne supplémentaire pour obtenir des séparations haute efficacité et des durées de cycles chromatographiques courtes. L’échantillonneur automatique pour plaques à puits à séparation rapide Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 offre une grande flexibilité du volume d’injection pour les applications UHPLC et HPLC conventionnelles. Cet échantillonneur automatique UHPLC exclusif injecte jusqu’à 500 μl à des pressions pouvant atteindre 15 000 psi (103,4 Mpa). La conception d’injection à boucle divisée (ou débit) en ligne permet une distribution extrêmement précise et juste de l’échantillon avec une rémanence ultra faible.
Parfaits pour une séparation LC à haute résolution des biomolécules
L’échantillonneur automatique pour plaques multi-puits à séparation rapide UltiMate 3000 Biocompatible (WPS-3000TRS) est vivement recommandé pour les analyses haute résolution des biomolécules ou pour la détection électrochimique. Il offre un délai de gradient minimum et un volume de colonne supplémentaire permettant d’obtenir des séparations haute efficacité et une plus grande flexibilité du volume d’injection pour les applications UHPLC et HPLC conventionnelles. La prise en charge des plaques multi-puits et les délais d’injection courts contribuent à faire augmenter la cadence.
Performances et caractéristiques
- Précision du volume d’injection généralement < 0,15 % RSD pour les injections de 5 μl
- Mécanisme d’entraînement de haute précision pour offrir une excellente linéarité d’injection de r2 > 0,9999 (5 à 90 μl)
- Large plage de volume d’injection, de 0,2 à 500 μl, à l’aide de trois combinaisons de seringue et boucle, pour une souplesse d’injection maximale
- Volume de délai de gradient faible de 140 μl (par défaut) ou 50 μl (avec boucle d’échantillonnage de 25 μl)
- Précision volumétrique ± 0,5 % pour des injections de 20 μl afin de faciliter le passage des méthodes HPLC vers UHPLC
- Thermostatation des échantillons pour protéger les analytes thermosensibles
- Aiguille d’injection en céramique et vanne d’injection en titane afin d’améliorer la biocompatibilité
Specifications
Specifications
| Durée du cycle d’injection | < 15 s |
| Justesse du volume d’injection | < 0,25 % |
| Gamme de volume d’injection | 0,01 à 500 μl |
| Type d’injection | Split boucle |
| Capacité de l’échantillon | 3 racks ou plaques à puits |
| Pression max. | 1034 bars |
| Version biocompatible | Non |
| Linéarité | > 0,9999 |
| Tension | 100 à 120 V |
| Poids (métrique) | 23 kg |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
