missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vilber Lourmat™ Tableaux UV

Marque:  Vilber Lourmat™ 2191-2002-1

Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 11810430

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Table fluorescente UV
• Lumière stable, sans scintillement
• Peu d'échauffement
• Sélecteur d'intensité à 2 positions
• Ecran de protection UV inclinable
• Protection contre le rayonnement UV par écran inclinable
• Filtre UV longue durée de vie à haut pouvoir de transmission
• Capot inox anti-corrosion pour un entretien facile
• Sélecteur d'intensité à 2 positions: 100%: position lecture, 70%: position découpe pour minimiser les risques de photolésion
• Ballast électronique haute fréquence 25 kHz pour lumière stable sans scintillement
• Niveau sonore, échauffement et consommation électrique réduits
• Alimentation 100-240 V, 50/60 Hz
• Table UV standard
• Table UV 312nm, 15W
• 20 x 20cm
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
View accessory products
Promotions

Promotions

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.