missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Détecteurs d’aérosols chargés Vanquish™

Code produit 17575456 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Vanquish CAD F
Vanquish CAD H
Plage de températures:
35 °C, 50 °C, 70 °C
Température ambiante de +5 ° à +100 °C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Plage de températures unitSize
17575456 Vanquish CAD F 35 °C, 50 °C, 70 °C 1 pièce
17871266 Vanquish CAD H Température ambiante de +5 ° à +100 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17575456 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VFD20A
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Détectez et quantifiez pratiquement toutes les substances, tout en profitant de la vitesse et de la résolution du système UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™.

Utilisez la vitesse de séparation accrue et la résolution optimisée du système UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ pour détecter et quantifier presque toutes les substances grâce aux capacités de détection quasi universelles des détecteurs d’aérosols chargés Vanquish. Avec une échelle dynamique linéaire optimisée et une réponse précise et homogène, ce détecteur peut mesurer simultanément de faibles niveaux d’impuretés et d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), ainsi que d’autres composés, quelle que soit leur structure chimique. Il est possible de mesurer pratiquement tous les analytes non volatils et la plupart des analytes semi-volatils avec une sensibilité inférieure au nanogramme. Le détecteur d’aérosols chargés optimise les capacités de découverte et constitue un complément puissant à n’importe quel laboratoire de chromatographie.

Consultez les ressources du détecteur d’aérosols chargés

Détecteur disponible en deux versions

  • Le détecteur d’aérosols chargés Vanquish H est entièrement équipé pour la recherche et le développement de méthodes
  • Le détecteur d’aérosols chargés Vanquish F dispose d’un ensemble robuste idéal pour les analyses quotidiennes
Réponse universelle et quasi uniforme

Aucun autre détecteur UHPLC actuellement disponible ne peut égaler les performances globales du détecteur d’aérosols chargés Vanquish. Il peut être utilisé pour l’analyse des éléments suivants :

  • Produits pharmaceutiques
  • Produits naturels
  • Glucides
  • Polymères
  • Surfactants et excipients
  • Macromolécules
La détection d’aérosols chargés peut fournir des informations stœchiométriques complètes pour les formules en CQ pharmaceutique pour un principe actif pharmaceutique organique (API) et ses contre-ions inorganiques. Elle peut également offrir une réponse linéaire sur une gamme dynamique plus étendue que celle des détecteurs à indice de réfraction (RI) ou des détecteurs évaporatifs à dispersion de lumière (ELSD).Étant donné que la réponse est quasi uniforme et indépendante de la structure chimique, les concentrations peuvent être mesurées par rapport à n’importe quel étalon connu.

Spécification

Communications 1 port USB (USB 2.0, type “B”) 1 concentrateur USB avec 3 ports (USB 2.0, type “A”) pour connecter d’autres modules Vanquish
Data Collection Rate 100 Hz max.
Mode de détection Détection d’aérosols chargés
Type Détecteur d’aérosols chargés
À utiliser avec (équipement) Système UHPLC Vanquish
Besoins en gaz Pression d’entrée d’azote ou d’air comprimé (azote recommandé) : 482 à 551 kPa (4,8 à 5,5 bars ; 70 à 80 psi)
Caractéristiques BPL Fonctions de performances prédictives : Intervalle de remplacement du filtre à gaz, période de surveillance de la maintenance, paramètres système enregistrés dans la piste d’audit du système de données chromatographiques Chromeleon.
Plage Gamme dynamique : Jusqu’à 4 ordres de grandeur
Fonctions de sécurité Diagnostics de mise sous tension, surpression de gaz d’entrée, température d’évaporation élevée, arrêt du débit de la pompe, détection et gestion des fuites de liquide en toute sécurité
Régulation de la température Température d’évaporation : Sélectionnez : +35°C, +50°C, +70°C
Plage de températures 35 °C, 50 °C, 70 °C
Modèle Vanquish CAD F
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.