Learn More
Thermo Scientific™ Détecteurs à barrettes de diodes et détecteurs à longueurs d’onde multiples Vanquish™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Bénéficiez des meilleures performances ainsi que d’une excellente fiabilité et flexibilité en matière de détection HPLC et UHPLC grâce aux détecteurs à barrettes de diodes (DAD) et aux détecteurs de longueurs d’onde multiples (MWD) Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces détecteurs offrent une excellente linéarité et des performances signal/bruit optimisées et offrent une gamme dynamique ultralarge pour permettre la détection de composés principaux très concentrés ainsi que d’impuretés à l’état de traces.
En outre, le DAD HL Vanquish fait appel à la technologie Thermo Scientific™ Lightpipe™ pour obtenir les meilleures performances en termes de signal-bruit grâce à la combinaison d’un faible bruit de fond, d’un très long trajet lumineux et d’une dispersion minimale.
Consultez les ressources HPLC / UHPLC
- Linéarité de pointe jusqu’à 2,7 AU
- Réduction des interférences dues à l’indice de réfraction et aux effets thermiques pour une dérive moindre de la ligne de base et une intégration plus fiable des pics
- Taux d’acquisition de données jusqu’à 250 Hz en utilisant jusqu’à 10 canaux d’absorption et un champ spectral pour une prise en charge optimale des séparations ultrarapides
- Détecteur facile à utiliser avec une interaction intuitive, un suivi de l’utilisation de la lampe et de la cuve à flux continu pratique ainsi qu’une validation intégrée de la longueur d’onde via un filtre d’oxyde d’holmium
Specifications
Specifications
| Description | Détecteur à longueurs d’onde multiples CG Vanquish™ |
| Data Collection Rate | 125 Hz max. |
| Mode de détection | Détection UV-visible (jusqu’à 8 canaux) |
| Type de détecteur | Faisceau unique |
| Type | Détecteur à longueurs d’onde multiples |
| Connexion au PC | USB 2.0 ; hub 3 ports pour connecter des modules Vanquish supplémentaires |
| Gamme de longueur d’onde | 190-800 nm |
| Dimension | 159 mm x 420 mm x 620 mm (6,3 po x 16,5 po x 24,4 po) |
| Poids (métrique) | 16 kg |
| Tension | 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, max. 250 W/255 VA |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.