Learn More
Thermo Scientific™ Cellules à circulation Vanquish™ pour détecteur à barrettes de diodes Vanquish™ FG
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescrizione
Choisissez parmi une large gamme de cellules pour détecteur à barrettes de diodes (DAD) FG Thermo Scientific™ Vanquish™ pour répondre aux exigences liées à votre utilisation.
Choisissez parmi une large gamme de cellules Thermo Scientific™ Vanquish™ pour le détecteur à barrettes de diodes FG Thermo Scientific™ Vanquish™. Trouvez la cellule correspondant aux exigences de vos applications, notamment la faible dispersion pour les séparations UHPLC, la résistance aux hautes pressions pour la méthode LC-MS, le fractionnement, la compatibilité avec l’analyse des biomolécules.
Limite de pression de la cellule de 12 MPa (120 bars, 1 740 psi) :
- Cellule standard
- Cellule semi-analytique
- Cellule semi-micro (versions biocompatible et SST disponibles)
Limite de pression de la cellule de 5 MPa (50 bars, 720 psi) :
- Cellule biocompatible standard
Specifica
Specifica
| À utiliser avec (équipement) | Détecteur à barrettes de diodes FG Vanquish |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Cellule semi-micro |
| Volume (métrique) | 2.5 μL |
| Longueur du trajet optique | 7 mm |
| Gamme de produits | Vanquish |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.