missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Détecteurs à longueur d’onde variable Vanquish™

Code produit 17895373 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de longueur d’onde:
190 à 900 nm avec lampe au deutérium et au tungstène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de longueur d’onde Conditionnement
17895373 190 à 900 nm avec lampe au deutérium et au tungstène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17895373 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VFD40A
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Obtenez une grande linéarité et d’excellentes performances signal / bruit en plus de la détection de traces avec les détecteurs à longueur d’onde variable Thermo Scientific™ Vanquish™.

Obtenez une grande linéarité et d’excellentes performances signal / bruit sur un large éventail de fonctionnement avec les détecteurs à longueur d’onde variable Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces détecteurs peuvent être intégrés aux systèmes HPLC et UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ lorsque vous avez besoin d’une détection d’absorption UV-Visible robuste et polyvalente hautement performante pour mesurer votre échantillon. Avec une fréquence d’acquisition de données maximale de 250 Hz, le détecteur s’adapte à tous les défis actuels et futurs en matière de détection HPLC et UHPLC. Faites votre choix parmi une large gamme de cuves à flux continu pour répondre aux exigences de votre application.

Consultez les ressources HPLC / UHPLC

La conception élaborée, la surveillance automatisée des performances et de l’état ainsi qu’un large éventail de caractéristiques d’utilisation vous permettent d’avoir toute confiance en vos résultats analytiques.

  • Optimisez le taux de collecte des données jusqu’à 250 Hz pour les applications UHPLC les plus rapides d’aujourd’hui et de demain
  • Faites votre choix parmi une large gamme de cuves à flux continu, qui couvrent pratiquement tous les besoins d’applications, également compatibles avec l’analyse LC/MS
  • Minimisez la dérive de la ligne de base et le bruit grâce au contrôle actif de la température des systèmes optiques et électroniques pour détecter les plus petites quantités de composés à l’état de traces
  • Détectez les analytes à l’état de traces en plus des composés principaux avec la large plage de linéarité allant jusqu’à 2,5 AU et une large plage de longueurs d’onde
  • Simplifiez le développement de méthodes avec jusqu’à quatre canaux d’absorption et des balayages spectraux

Spécification

Conductivité des pièces en contact avec des liquides (Cuves à flux continu) Cuve à flux continu standard et semi-micro : silice fondue, PEEK, PTFE, acier inoxydable bio, cuves à flux continu semi-préparatives et de surveillance UV : silice fondue, PEEK
Description VWD-F Vanquish, jusqu’à quatre canaux disponibles, 6 cuves à flux continu différentes disponibles
Data Collection Rate 250 Hz max.
Mode de détection Détection UV-visible (jusqu’à 4 canaux)
Type de détecteur Longueur d’onde variable (VWD)
Type Détecteur à longueur d’onde variable
Dérive <0,1 mAU/h à 254 nm et cellule à circulation standard sèche
Cellule à flux continu 6 different available
À utiliser avec (équipement) Systèmes UHPLC Vanquish™
Caractéristiques BPL Fonctions de performances prédictives : âge et allumages de la lampe, dégradation de l’intensité de la lampe, détection de fuites, période de surveillance de service. Tous les paramètres du système sont consignés dans l’audit trail du système d’acquisition de données de chromatographie Chromeleon.
Lampe Lampe au deutérium, lampe au tungstène
Linéarité <5 % (généralement < 3 %) à 2,5 AU de caféine, longueur d’onde : 272 nm basé sur l’ASTM
Bruit Un seul canal : <±2,5 μAU à 254 nm, constante de temps 2 s, à 1 ml/min avec de l’eau
Plusieurs canaux : <± 10 μAU (généralement <± 7 μAU) à 254 nm et 280 nm, constante de temps 2 s, à 1 ml/min avec de l’eau
Nbre de canaux Up to 4
Bande passante optique 6 nm à 254 nm
Connexion au PC USB 2.0 ; hub 3 ports pour connecter d’autres modules Vanquish
Fonctions de sécurité Diagnostics optiques au démarrage, ventilateurs de refroidissement, moteurs et électronique ; Détection et traitement des fuites en toute sécurité
Précision en longueur d’onde ±1 nm ; Reproductibilité de la longueur d’onde : ±0,1 nm
Gamme de longueur d’onde 190 à 900 nm avec lampe au deutérium et au tungstène
Longueur (métrique) 620 mm
Largeur (métrique) 420 mm
Hauteur (métrique) 160 mm
Poids (métrique) 16 kg
Alimentation électrique 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, max. 150 W/255 VA
Tension Alimentation requise : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, max. 150 W/255 VA
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.