Learn More
Saint Gobain Performance Plastics™ Tubulure en silicone Versilic
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
Marque: Saint Gobain Performance Plastics™ 760230
Description
Tube silicone Versilic™ métrique• Applications: pharmaceutique, biotechnologie, tranfert de fluide nécessitant une neutralité biologique
• Caractéristiques: silicone peroxyde, flexible, souple, translucide, résistant à l'ozone et à la lumière
• Certifications: conforme FDA (alimentaire), USP classe VI, BFR, pharmacopée européenne
• Température: -50 à 200°C
• Stérilisation: autoclavable 30 min à 134°C sous 1 bar, oxyde d'éthylène, radiation gamma
• Tube silicone Versilic™
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.