missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Ruban d'étiquettes en vinyle pour BradyJet™ Imprimante d'étiquettes couleur J7300

Code produit 30058058
Change view
Click to view available options
Dimensions:
101,60 mm (l) x 45,72 m (L)
28,58 mm (l) x 45,72 m (L)
57,15 mm (l) x 45,72 m (L)
76,20 mm (l) x 45,72 m (L)
Conditionnement:
1 rouleau
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30058058 101,60 mm (l) x 45,72 m (L) 1 rouleau
30058007 28,58 mm (l) x 45,72 m (L) 1 rouleau
30058023 57,15 mm (l) x 45,72 m (L) 1 rouleau
30058063 76,20 mm (l) x 45,72 m (L) 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30058058 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170458
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les étiquettes en vinyle à usage général sont dotées d'une couche de finition spécialement formulée pour une durabilité et une couleur améliorées.

  • Le vinyle à faible retrait, doté d'un adhésif ultra-résistant, est polyvalent et convient à une large gamme d'applications. Il est durable jusqu'à deux ans en extérieur, et encore plus longtemps en intérieur.
  • Idéal pour les méthodes Lean, les installations générales, le marquage de tuyauterie, les normes OSHA/ANSI, les EPI, l'étiquetage des machines, le contrôle qualité, le cadenassage, les produits chimiques et le SGH, l'entreposage, les laboratoires et bien plus encore.
  • La couche de finition améliorée, associée aux encres durables J7300, protège les textes et graphiques imprimés contre les bavures et les conditions difficiles.
  • Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
  • Fonctionne bien à basses températures, avec une température de service de -40 °C à 60 °C.
  • Intégré LabelSense™ Cette technologie permet la communication entre la cartouche et l'imprimante pour des changements rapides, une configuration automatique des étiquettes et une interaction logicielle transparente.
  • Pour une utilisation avec le BradyJet™ Imprimante d'étiquettes couleur J7300
  • Des cartouches d'encre sont nécessaires pour imprimer sur ce matériau ; utilisez les références P-CMY-1 et PK-1.

Spécification

Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
Description Étiquette en ruban adhésif pour BradyJet Imprimante d’étiquettes couleur J7300
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Continue
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Avant
Print Technology Inyección de tinta
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identificación de instalaciones, identificación general, identificación de comunicación de peligros, etiquetado Lean y 5S, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad, marcado de almacenes
À utiliser avec (équipement) J7300
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 étiquette/boîte
Quantité 1
Dimensions 101,60 mm (l) x 45,72 m (L)
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,0053 in
Épaisseur (métrique) 0.1346 mm
Dimensions (L x l) 45.72 m x 101.6 mm
Longueur (impériale) 45.72 m
Longueur (métrique) 45.72 m
Largeur (impériale) 101.60 mm
Largeur (métrique) 101.60 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 101.60 mm
Alternate Part Number JC-4000-2595
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.