missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Viscosity Standards for Rheometer Calibration

Code produit 10749542 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
500 ml
Gamme de viscosité:
1 000 mPas (25°C)
1 900 mPas (20 °C)
40 000 mPas (20 °C)
6 000 mPas (20 °C)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Gamme de viscosité Conditionnement
10749542 100 ml 40 000 mPas (20 °C) -
15163533 100 ml 1 900 mPas (20 °C) 1 pièce
15143533 100 ml 6 000 mPas (20 °C) -
18879920 500 ml 1 000 mPas (25°C) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10749542 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 0825335
 Article restreint

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Thermo Scientific viscosity standards used for rheometer calibration enables the verification of the accuracy of rheological measurements.

To ensure the proper functioning and accuracy of measuring instrument a regularly check of the functionality and calibration of viscometer or rheometer is essential. This can be conveniently achieved by measuring a Newtonian liquid with a certified viscosity value. To facilitate this process, a variety of standard liquids with different viscosity values, uncertainties, reference temperatures, and chemical compositions are readily accessible. These standard liquids serve as reliable benchmarks for verifying the accuracy and reliability of the measuring instruments.

All Thermo Scientific viscosity standards are delivered with a certified viscosity at different temperatures: 20 °, 23 ° or 25 ° available in different quantities (100 mL or 500 mL).

Alternatively, a complete validation kit is available containing Newtonian reference fluids for rotational tests and a visco-elastic sample with a known crossover, to validate the performance in oscillatory mode. For more information see the product description 'Well prepared good results' (P063).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Test Fluid
Description E40000 Standard
Gamme de viscosité 40 000 mPas (20 °C)
Certifications/Conformité EU Safety Certificate: 40000 mPas (20°C)
Volume (métrique) 100 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.