missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conair™ Adaptateur pour mélangeur Waring™

À utiliser avec le mélangeur Waring™ de 4 L

Marque:  Conair™ AD1

Code produit. 11954898

  • 947.24€ / 1 pièces
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Pour les mélangeurs 4 L (135 oz) (capacité nominale ; la capacité réelle dépend du récipient utilisé).

  • Permet d’utiliser des récipients de 1 L (34 oz) ou plus petits avec de plus grandes bases de mélangeur
  • Roulements à rouleaux pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie

Spécification

Spécification

Mélangeur Waring™ de 4 L
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.