missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conair™ Récipient à mélange sec en acier inox Waring™ pour mélangeur

S’adapte aux mélangeurs de capacité 1 L (34 oz) (capacité nominale ; la capacité réelle dépend du récipient utilisé)

Marque:  Conair™ SS115

Artikelnummer. 11944908

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1085.62€ / 1 pièces
    Économisez 254.38€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv

Kræver : Certaines applications telles que le traitement du sol nécessitent un adaptateur (14-509-16) et des unités de moteur plus grandes.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Couvercle en acier inox monobloc avec bouton
  • Manche en acier inoxydable
  • Lame spéciale pour homogénéisation et pulvérisation à sec
  • Capacité de fonctionnement approximative de 500 ml

Tekniske data

Tekniske data

1000 ml
Acier inoxydable
Mélangeur Waring™
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.